曜日別特売

つぶつぶ素材 大麦スティック 60g

つぶつぶ素材 大麦スティック 60g - ハイペットつぶつぶ素材 大麦スティック 60g - ハイペット

カリカリとつぶつぶ、異なる食感のおいしさ!
つぶつぶ食感の丸大麦と牧草をミックスしたスティックおやつです。
チモシー、アルファルファと合わせてつぶつぶ素材に丸大麦をたっぷり配合。
大麦には、腸内細菌を活性化させ栄養成分に働きかける水溶性食物繊維が含まれています。
グルテンフリー(小麦粉不使用)でお腹にやさしくヘルシーです。
スティックタイプなので、手で直接与えることができます。
カリカリかじって不正咬合ケア。
無着色。

仕様●原材料:コーンミール、丸大麦、糟糠類、牧草(チモシー、アルファルファ)、グルコース、コーンスターチ、塩化ナトリウム●保証成分:粗たん白質8.0%以上、粗脂肪2.0%以上、粗繊維8.0%以下、粗灰分4.0%以下、水分10.0%以下●エネルギー:約320kcal/100g●対象動物:うさぎ、モルモット、チンチラ、プレーリードッグ等の小動物アズワン品番68-1403-34内容量1袋(60g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84306865-
340
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする