パスチャーウィートヘイ 400g

パスチャーウィートヘイ 400g - ハイペットパスチャーウィートヘイ 400g - ハイペット

ウィートヘイは小麦を青刈りして牧草用に天日乾燥させたものです。
ウィートヘイの中でも甘い香りがあり、嗜好性の良いオーストラリア産のプレミアムグレードを使用しています。
栄養バランスがよく、食欲を引き出すおいしさを提供、チモシーなどの牧草が苦手なうさぎや食欲の落ちたうさぎに適しています。
高繊維質・低カロリーの主食、粗く豊富な繊維質は、毛繕いなどで飲み込んだ毛の自然な排出を促し、毛玉の形成をケアするとともに、健康的な大きなウンチを促します。
歯を研磨する成分(シリカ)が含まれていて、よく噛んで食べることで上下の歯が擦り合い、歯の伸び過ぎを抑え、不正咬合をケアします。

仕様●原材料:オーストラリア産ウィートヘイ●保証成分:粗たん白質7.0%以上、粗脂肪2.0%以上、粗繊維33.0%以下、粗灰分6.0%以下、水分12.0%以下●対象動物:うさぎ、モルモット、チンチラなどの草食小動物アズワン品番68-1403-33内容量1袋(400g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84598266-
680
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする