曜日別特売

パスチャーオーツヘイ 400g

パスチャーオーツヘイ 400g - ハイペットパスチャーオーツヘイ 400g - ハイペットパスチャーオーツヘイ 400g - ハイペット

栄養バランスが良く、食欲を引き出すおいしさを提供します。
ほのかな甘みの健康牧草、繊維質が高く低カロリー。
オーストラリア産スーパープレミアム使用。
オーツヘイのほのかな甘みがあり食欲を引き出します。
牧草が苦手、食欲不振時の主食などに適しています。
低カロリーなので食べ過ぎや太り過ぎが気になるペットのダイエット食に適しています。

仕様●原材料:オーストラリア産オーツヘイ●保証成分:粗たん白質8.0%以上、粗脂肪1.5%以上、粗繊維33.0%以下、粗灰分6.0%以下、水分12.0%以下●対象動物:うさぎ、モルモット、チンチラなどの草食小動物アズワン品番68-1403-32内容量1袋(400g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84306120-
680
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする