そのままパクパク食べても、フードにまぜてもOK!
ペットとのコミュニケーショントリーツです。
合成甘味料、グルテン、着色料不使用。
仕様●原材料●▼鶏りんご:鶏ささみ、米粉、天然水(鳥取県産奥大山の水使用)、りんご、にんじん、ほたてエキス調味料、マルトオリゴ糖、寒天、ビタミンE●▼鶏いちご:鶏ささみ、米粉、天然水(鳥取県産奥大山の水使用)、いちご、にんじん、ほたてエキス調味料、マルトオリゴ糖、寒天、ビタミンE●保証成分●▼鶏りんご:たんぱく質3.5%以上、脂質0.0%以上、粗繊維0.5%以下、灰分1.0%以下、水分91.0%以下●▼鶏いちご:たんぱく質3.5%以上、脂質0.0%以上、粗繊維0.5%以下、灰分1.0%以下、水分90.5%以下●エネルギー●▼鶏りんご:約2kcal/本●▼鶏いちご:約2kcal/本●対象動物:うさぎ、モルモット、ハムスター、モモンガ、ハリネズミ、チンチラ、デグーなど●ペットフードです。アズワン品番68-1413-97内容量1袋(6本)