曜日別特売

スタンプぽっくり サンタカー シール

スタンプぽっくり サンタカー シール - アーテック[学校教材・教育玩具]スタンプぽっくり サンタカー シール - アーテック[学校教材・教育玩具]スタンプぽっくり サンタカー シール - アーテック[学校教材・教育玩具]スタンプぽっくり サンタカー シール - アーテック[学校教材・教育玩具]スタンプぽっくり サンタカー シール - アーテック[学校教材・教育玩具]スタンプぽっくり サンタカー シール - アーテック[学校教材・教育玩具]

シールを貼ってオリジナルぽっくりに!
足あとが残せるスタンプぽっくり!

仕様●サイズ●▼本体:90×100×70mm●▼ひも約1.5m●セット内容:本体×1、シール台紙×3●1個重量(g):140●材質:PP、ポリエステル、紙●1個梱包形態:袋入●製造国:中国アズワン品番67-8767-72適合年齢(歳)3内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8406116521172
680
679
747(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする