シチズンファインデバイス
シーケンサコード TRC-01
シーケンサダイレクト接続を可能にした回路を内臓。
安いトータルシステムで判定システムを構成できます。
仕様
●電源電圧:DC12V~24V●出力電流:20mA以下●出力形式:オープンコレクタ●検出器:1S・2Sタイプ●※2Sタイプは接点とボディが電気的に絶縁されていませんので、ご注意下さい。●コード番号:119-0161845
アズワン品番
67-4830-60
内容量
1個
注意
●※2Sタイプは接点とボディが電気的に絶縁されていませんので、ご注意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84075795
0283-02-0000060
¥
14,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください