曜日別特売

トリメトロン 2S-010

トリメトロン 2S-010 - シチズンファインデバイス
仕様●目量:10μm●指示範囲:±0、6mm●精度:±5μm●測定力:1、18N●スピンドル行程:2、8mm●接点容量:DC 24 V 4 mA(resistance load)●測定子※1:F-001●裏ブタ※2:フラットバック(F-M101)●ケーブル:3SMA-0061-1、5(1、5m)●ゴムベロー:※3●オプション レリーズ:M-140●◎1Sタイプは接点とボディ間は絶縁されています。●◎2Sタイプは接点はボディに接続されています●◎測定力はすべてゴムベローを取付けない状態での値です。(取付けた場合には、測定力は約0、05~0、15N高くなります。)●※1 その他各種測定端子が利用できます。●※2 その他各種裏ブタが利用できます。●※3 2Sタイプではゴムベローはオプションにて装着可能。●より小さく:小型タイプのため、より狭い箇所への取付も可能です。●耐久性:スピンドル部にボールスライドを採用し、耐久性を高めてあります。●耐環境性:より防塵防滴性を向上させました。加工/組立の現場などにも安心して使用できます。●LPタイプは-NG/OK/+NGの判定ランプを内蔵。離れた場所からでも一目で合否の確認ができます。●コード番号:119-0161835アズワン品番67-4830-51内容量1個
注意
●※1 その他各種測定端子が利用できます。●※2 その他各種裏ブタが利用できます。●※3 2Sタイプではゴムベローはオプションにて装着可能。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
845436750283-01-0001440
58,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

校正サービス(定額)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする