エスコ
150kgx8.0m チェーンブロック
超軽量タイプ
長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用
工具箱に入ります。
ハイレベルの剛性構造・機構保持
仕様
●定格荷重(kg):150●揚程(m):8.0●重量(kg):5.2●手巻力量(kg):17●フック口開き:14mm・19mm●フック間最小距離:220mm
アズワン品番
68-1883-37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84308606
EA987-8A
オープン
¥
74,500
¥
81,950
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください