曜日別特売

AC100V/250kg 5.0m 電動チェーンブロック

AC100V/250kg 5.0m 電動チェーンブロック - エスコAC100V/250kg 5.0m 電動チェーンブロック - エスコAC100V/250kg 5.0m 電動チェーンブロック - エスコ

屋根の低いところや巻上シロの少ないところでも容易に作業が出来るショートヘッドタイプです。

仕様●定格荷重(kg):250●揚程(m):5●巻上速度(m/分):10●重量(kg):18●電源:単相100V●モーター出力:600W●押しボタンコード:3m●フック間最小距離:325mm●フック口開き:19mmアズワン品番67-4723-68内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84064184EA987DE-5
オープン
163,000
179,300(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする