象印チェンブロック
電気チェーンブロック 2t 揚程6m DB-2S 6m
仕様
●定格荷重(t):2●標準揚程(m):6●フック間最小距離(mm):730●時間定格(min):15:30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):5●容量:2t●巻上速度(m/min)低速 50Hz/60Hz:2.3/2.7●巻上速度(m/min)高速 50Hz/60Hz:6.9/8.1●原産国:日本●コード番号:221-3305
アズワン品番
67-9180-98
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84587949
DB02060
¥
474,750
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください