象印チェンブロック
電気チェーンブロック 490kg 揚程6m αHV-049 6m
仕様
●定格荷重(t):0.49●標準揚程(m):6●巻上速度(m/min):0.5~5●フック間最小距離(mm):395●時間定格(min):25●操作電圧(V):200●電源(V):単相200V●電源コード長さ(m):5●電源:単相200V●容量:490kg●原産国:日本●コード番号:221-4856
アズワン品番
67-9177-80
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84586935
AHVK4960
¥
243,060
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください