曜日別特売

リメインロスト付 ステンレス液もれ防止トレー付

リメインロスト付 ステンレス液もれ防止トレー付 - エム・あいリメインロスト付 ステンレス液もれ防止トレー付 - エム・あいリメインロスト付 ステンレス液もれ防止トレー付 - エム・あいリメインロスト付 ステンレス液もれ防止トレー付 - エム・あい
仕様●サイズ(mm):270×270×80(22)●材質:SUS304●コード番号:310-0003872アズワン品番67-4909-94内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84542914c32-888
14,500
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする