リメインロスト付 ステンレス液もれ防止トレー付 カラーAP台車

リメインロスト付 ステンレス液もれ防止トレー付 カラーAP台車 - エム・あいリメインロスト付 ステンレス液もれ防止トレー付 カラーAP台車 - エム・あいリメインロスト付 ステンレス液もれ防止トレー付 カラーAP台車 - エム・あいリメインロスト付 ステンレス液もれ防止トレー付 カラーAP台車 - エム・あい

容器の下にリメインロストを置くことで、容器を傾け、容器内の残液を片隅に寄せることで最後まで使い切ることが出来ます

仕様●サイズ(mm):278×278×185(105)●キャスター:Φ50(ナイロン、自在車4ケ、S2ケ付)材質:SUS304●コード番号:310-0003873アズワン品番67-4909-95内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84081456c35-888
33,600
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする