スポイドボトル用ヒモキー69

スポイドボトル用ヒモキー69 - 三宝化成スポイドボトル用ヒモキー69 - 三宝化成

スポイトボトル用トンガリキャップの先端液ダレ防止用カバーです。
トンガリキャップにセットして使用できます。

仕様●材質:LDPE●色調:ナチュラル●サイズ:全長64mm×カバー部全高12mmアズワン品番62-2705-83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84611250H00020
23
21
23(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする