ベントフィルター 1ケース 3個

ベントフィルター 1ケース 3個 Thermo Scientific Nalgene

通気と溶液無菌ろ過の両方に使用可能
疎水性のPTFE製メンブレン
接続部分( in/out )は1/4~3/8インチ、ステップドホースバルブ
50 LまでのPC製「カーボーイ」をオートクレーブにかける際、無菌状態で通気が可能

仕様●材質:本体/PP、メンブレン/PTFE●膜面積:300 cm2●孔径:0.2 μm●通常液体流速:0.8 Lpm/10 kPa●通常空気流速:32 Lpm/7 kPa●残存液体量:<5 mL●最高使用圧力:410 kPa/室温●最大使用温度:60 ℃/210 kPa アズワン品番68-2009-20 内容量1ケース(3個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84066930 223-0030
87,720
84,980
93,478 (税込)
63日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする