Seeed Studio
Jetson TX2 NXモジュール用ファン付ヒートシンク
仕様
●タイプ:-●デバイスパッケージ:-●取り付け方法:ネジ●形状:長方形●長さ:65mm●幅:39mm●直径:-●ベース外高さ(フィン高さ):-●強制空冷時の熱抵抗:-●自然空冷時の熱抵抗:-●タイプ:-
アズワン品番
68-2201-96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84584984
114992731
¥
5,290
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください