NEC三菱
感熱ロール紙 ノーマル保存 58mm 連続紙 1箱 3巻
感熱ロール紙
仕様
●タイプ:感熱ラベルロール仕上●サイズ(規格):幅58mm連続紙、長さ約63m/巻●入数:1セット3巻(3巻/箱)●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4202-46
内容量
1箱(3巻)
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84472099
PR-T300-SPDA001
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください