NEC三菱
感熱ロール紙 ノーマル保存 58mm 連続紙 1箱 80巻
感熱ロール紙
仕様
●タイプ:感熱ラベルロール仕上●サイズ(規格):幅58mm連続紙、長さ約63m/巻●入数:1セット80巻(80巻/箱)●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4202-35
内容量
1箱(80巻)
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84475617
PR-T300-ED01001
¥
25,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください