NEC三菱
秘匿感熱はがき 1箱 250枚×80束入
セット内容:ファンフォールド紙 20.000枚、[80束(250枚/束)、10箱]
仕様
●タイプ:専用紙(はがき、ファンフォールド)●サイズ(規格):はがき●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4203-57
内容量
1箱(80束×250枚)
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84116964
PR-T500-SWAH501
¥
612,000
¥
609,800
¥
670,780
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください