GP-1100用 連続写真用紙/600枚入り

GP-1100用 連続写真用紙/600枚入り - EPSON

GP-1100専用連続写真用紙(糊なしタイプ)。連続写真用紙なので、時系列に並んだ状態で管理できます。また写真余白にファイル名、撮影日時などの写真属性情報を印刷でき、確実な写真選びをサポートします。

仕様●タイプ:連続紙●サイズ(規格):L版●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4216-63内容量1個(600枚)
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84105834GP11STD
7,560
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする