曜日別特売

SureColor用 PXマット紙ロール<薄手>/約841mm幅×40m

SureColor用 PXマット紙ロール<薄手>/約841mm幅×40m - EPSON

マット調の質感が持ち味。落ち着いた色表現や写真の再現に適したロール紙です。JIS規格定形サイズなので、ポスターやフレームへの入れ込みやパネル貼りをする際にも、用紙の余白を切り取るわずらわしい作業が省け、作業効率の向上につながります。

仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):約841mm幅×40m●厚さ:0.15mm●秤量:120g/m2●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4217-26内容量1本
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84109386PXMCA0R9
11,400
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする