EPSON
SureColor用 普通紙ロール<薄手>/約515mm幅×50m 2本入り
コストパフォーマンスに優れた薄手の普通紙。手軽に高画質カラーを出力できる、一般に使われる普通紙に近い質感。特に線画に適しています。
仕様
●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):約515mm幅×50m●厚さ:0.08mm●秤量:64g/m2●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4216-56
内容量
1箱(2本)
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84106604
EPPP64B2
¥
5,040
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください