EPSON
TM-C3400/C3500用 ロール紙/普通紙ラベル/ダイカット/50×35mm/約1320枚/10巻入
インクジェットコーティングがされていない上質紙ベースのラベル用紙です。
仕様
●タイプ:ロール紙(ラベル)●サイズ(規格):ラベルサイズ:W50×L35mm●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4215-86
内容量
1箱(10巻)
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84260918
C34SA012
¥
18,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください