EPSON
TM-C3500/C3400用 合成紙ラベル3/ロール紙/ダイカットラベル/50×35mm/1巻ラベル約835枚/10巻入り
耐擦・耐水性に優れ破れにくく、水や薬品にぬれてもにじみにくく、長期利用する用途に向いています。
仕様
●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):W50×L35mm●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4215-83
内容量
1箱(10巻)
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84258915
C34SA004B
¥
37,100
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください