EPSON
TM-P60IIシリーズ用 サーマルラベルロール紙/ノーマル/ダイカットラベル/58mm幅/W55×L25.4mm/3巻入り
TM-P60IIシリーズ用サーマルラベルロール紙ノーマルタイプ。
仕様
●紙幅:58mm、外径:51mm●タイプ:ロール紙●サイズ(規格):ロール紙●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
適合機種
TM-P602BI/TM-P602BT/TM-P602W/TMP602B853/TMP602BIPS/TMP602W431/TMP602WPS
タイプ
ダイカットラベル
ラベルサイズ(mm)
W55×L25.4
アズワン品番
68-4217-76
入数
3巻
内容量
1箱(3巻)
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84119624
TRL058-25K
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください