EPSON
カラリオプリンター用 フォト光沢ハガキ/ハガキサイズ/50枚入り
鮮やかな発色の染料専用ハガキ。写真にこだわった年賀状の印刷にもおすすめです。
仕様
●タイプ:カット紙●サイズ(規格):はがき●厚さ:0.23●秤量:195g/m2●白色度:90%●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対象●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4216-91
内容量
1袋(50枚)
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84106735
KH50PK
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください