写真用紙・微粒面光沢 ラスター LU-101 A2 25枚

写真用紙・微粒面光沢 ラスター LU-101 A2 25枚 - Canon

落ち着いた質感で、高級感を醸し出す微粒面光沢紙。

仕様●タイプ:写真用紙●サイズ(規格):A2●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4212-68内容量1箱(25枚)
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840736346211B024
16,100
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする