MyTag 見つかるタグ 紛失防止 ホワイト

MyTag 見つかるタグ 紛失防止 ホワイト - カシムラMyTag 見つかるタグ 紛失防止 ホワイト - カシムラMyTag 見つかるタグ 紛失防止 ホワイト - カシムラMyTag 見つかるタグ 紛失防止 ホワイト - カシムラMyTag 見つかるタグ 紛失防止 ホワイト - カシムラ

安心して使えるApple社正規認証品。純正アプリの「探す」に対応。
鍵やバッグにつけて純正アプリで位置を表示。
紛失モードでもっと簡単に探す。「紛失モード」を有効にすると、iPhoneが本製品を検知した時に自動でiPhoneに通知が届きます。
音を鳴らして見つける。「探す」アプリの「持ち物を探す」タブで、本製品の内蔵スピーカーで音を鳴らすことができます。
プライバシー機能を内蔵。本製品の場所は、登録した人しか見ることができません。位置情報や履歴がタグの中に保存されることもありません。
IP66の防水&防塵対応。
電池持ちは最大1年(CR2032)。
ストラップホール付き。

仕様●本体色:ホワイト●無線方式:Bluetooth Ver.5.2●送信周波数範囲:2.402GHz~2.480GHz●無線距離:約10m以内●動作環境温度:0~40℃(結露しないこと)●防塵防水性能:IP66/IEC60529(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:6 あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない)●電池:CR2032×1個●アラーム音量:60dB(音源から25cmの位置)●動作期間:最大1年※1日にサウンド再生機能を2回、日常的に使用した場合の理論値。●システム:iOS15以上●アプリ:探す(アップル社純正)●本体サイズ:41W×41H×12Dmm●重量:10g●保証期間:6ヶ月アズワン品番67-6615-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84520146TD-34
3,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする