曜日別特売

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 100V dc 1812 (4532M) C1812C104J1GACTU

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 100V dc 1812 (4532M) C1812C104J1GACTU - KEMET
仕様
静電容量 = 100nF
電圧 = 100V dc
パッケージ/ケース = 1812 (4532M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = C0G
許容差 = ±5%
寸法 = 4.5 x 3.2 x 1.25mm
長さ = 4.5mm
奥行き = 3.2mm
高さ = 1.25mm
シリーズ = C
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(1000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83820654C1812C104J1GACTU
オープン
¥76,980
¥84,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする