曜日別特売
C1812C104J1GACTU KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 100V dc 1812 (4532M) C1812C104J1GACTU KEMET 83820654

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 100V dc 1812 (4532M) C1812C104J1GACTU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
83820654
品番
C1812C104J1GACTU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
¥76,980
仕様
静電容量 = 100nF
電圧 = 100V dc
パッケージ/ケース = 1812 (4532M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = C0G
許容差 = ±5%
寸法 = 4.5 x 3.2 x 1.25mm
長さ = 4.5mm
奥行き = 3.2mm
高さ = 1.25mm
シリーズ = C
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする