表面実装用ポリエチレンナフタレート(PEN)フィルムコンデンサです。定格電圧: 50 → 1,000 V dc 定格電圧: 40 → 250 V ac 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF EIAサイズ: 1206 → 6054 静電容量許容差: ±10 %、±20 %、±5 % (要望に応じて) 耐候性カテゴリ: 55/125/56 鉛フリー終端 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 車載グレードを用意
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mmTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥1,868~¥1,698~

