CAMDENBOSS ラックマウントエンクロージャ 2U, 高さ:88.1 mm C19G2363S

CAMDENBOSS ラックマウントエンクロージャ 2U, 高さ:88.1 mm C19G2363S - CAMDENBOSS
仕様
ラックユニット = 2U
外形の奥行き = 363mm
高さ = 88.1 mm
幅 = 482.2 mm
外形寸法 = 88.1 x 482.2 x 363mm
換気 = あり
シリーズ = C19G
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(25個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83822815C19G2363S
オープン
¥879,800
¥967,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする