曜日別特売

ロボ次元 ターンステージ 3型 MBR60-300R

ロボ次元 ターンステージ 3型 MBR60-300R - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ロボ次元 ターンステージ 3型 MBR60-300R - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状
用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに

仕様●仮押さえネジ4-M2:5●六角ネジM1:10●取付用ネジピッチ4-M:8●取付用ネジピッチR×P:35×35●固定ベースW×C:120×100●固定用ボルト穴4-Φザグリ:6.5●固定用ボルト穴G×F:100×80寸法ステージ面K×N:74×60、板厚H:15、板厚J:11全高L:105内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83827548MBR60-300R
41,030
38,979
42,877(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする