ロボ次元 平行二軸回転タイプ BC-291 BC15-291
ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状
用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに
寸法2-キャップネジ:M5、2-ホロセット:M5
ΦD25
Φd115
寸法A17
寸法B33
内容量1個