曜日別特売

フリーアングル・アジャスタ アタッチメント 821型 FPL821

フリーアングル・アジャスタ  アタッチメント 821型 FPL821 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)フリーアングル・アジャスタ  アタッチメント 821型 FPL821 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

フリーアングル・アジャスタとは、用途で組み替え・選べるユニットアーム自由な角度・方向で機器の固定ができるフレキシブルアーム
特長:アームが回せる・伸ばせる・傾けれる強固な取付け両端固定自由な可動の片側固定
用途:試験、分析/計測・検査、イオナイザーなど各種機能機器取付け

質量(g)66寸法ΦD1(h8):19寸法T5ΦD240寸法B6寸法L65寸法I60寸法M1/4-20UNC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83829377FPL821
2,860
2,717
2,989(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする