曜日別特売

Broadcom 光学式エンコーダ

Broadcom 光学式エンコーダ - BROADCOM

HEDS-55xx / 56xx / 9000 / 9100 / 9200 / 9040 / 9140シリーズ用エンコーダラインドライバ. HEDS-55xx / 56xx / 9000 / 9100 / 9200 / 9040 / 9140シリーズ用エンコーダラインドライバは、ノイズの多い環境で使用される場合や、長距離での駆動が必要な場合のエンコーダの性能を高めます。 各エンコーダラインドライバでは、各エンコーダチャンネルに補助出力を提供する、業界標準のICであるAM26C31Qが採用されています。. 5 Vシングル電源 オンボードバイパスコンデンサ

仕様
エンコーダ読み出し = インクリメンタル
回転あたりのカウント = 500
供給電圧 = 5V dc
軸径 = 8mm
シャフトスタイル = ホロー
最大動作速度 = 30000rpm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83823829HEDL-5640#A13
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする