Broadcom 光学式エンコーダ

Broadcom 光学式エンコーダ - BROADCOM

ミニチュア中空シャフトエンコーダ. モータのシャフトなどに直接取り付けるように設計された500 pprエンコーダです。どちらのバージョンにも2つのデジタル出力波形があり、位相差90°で分解能と方向情報を提供します。ただし、3チャネルバージョンでは、1回転ごとにパルス出力(インデックス)を生成するので、汎用性が向上します。 TTL互換出力の 5 V dc 動作 動作温度: -40~+100 ℃ プラグインケーブルアセンブリ(別売)で接続

仕様
エンコーダ読み出し = インクリメンタル
エンコーダ信号 = インデックスパルス付きの 2 チャンネル直交
供給電圧 = 5V dc
軸径 = 1/4インチ
シャフトスタイル = ホロー
最大動作速度 = 30000rpm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83824644HEDS-5540#A06
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする