Broadcom 光学式エンコーダ
HEDS-55xx / 56xx / 9000 / 9100 / 9200 / 9040 / 9140シリーズ用エンコーダラインドライバ. HEDS-55xx / 56xx / 9000 / 9100 / 9200 / 9040 / 9140シリーズ用エンコーダラインドライバは、ノイズの多い環境で使用される場合や、長距離での駆動が必要な場合のエンコーダの性能を高めます。 各エンコーダラインドライバでは、各エンコーダチャンネルに補助出力を提供する、業界標準のICであるAM26C31Qが採用されています。. 5 Vシングル電源 オンボードバイパスコンデンサ
- 仕様
- エンコーダ読み出し = インクリメンタル
エンコーダ信号 = インデックスパルス付きの 2 チャンネル直交
供給電圧 = 5V dc
軸径 = 4 mm
最大動作速度 = 30000rpm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(20個)
センサ の新着商品
ロータリエンコーダ 光学式非接触型 電圧出力 クリック付き スイッチ機能無し 分解能50 出力相A&B 取付金具無しニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)税込¥3,078¥2,798カテゴリ


























