曜日別特売
HEDL-5540#A11 Broadcom 光学式エンコーダ BROADCOM 83820600

Broadcom 光学式エンコーダHEDL-5540#A11

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(20個)
注文コード
83820600
品番
HEDL-5540#A11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

HEDS-55xx / 56xx / 9000 / 9100 / 9200 / 9040 / 9140シリーズ用エンコーダラインドライバ. HEDS-55xx / 56xx / 9000 / 9100 / 9200 / 9040 / 9140シリーズ用エンコーダラインドライバは、ノイズの多い環境で使用される場合や、長距離での駆動が必要な場合のエンコーダの性能を高めます。 各エンコーダラインドライバでは、各エンコーダチャンネルに補助出力を提供する、業界標準のICであるAM26C31Qが採用されています。. 5 Vシングル電源 オンボードバイパスコンデンサ

仕様
エンコーダ読み出し = インクリメンタル
エンコーダ信号 = インデックスパルス付きの 2 チャンネル直交
供給電圧 = 5V dc
軸径 = 4 mm
最大動作速度 = 30000rpm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする