パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛マルパイプ SS09150EL

パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛マルパイプ SS09150EL 三好キカイ(旧:三好パイジョン) パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛マルパイプ SS09150EL 三好キカイ(旧:三好パイジョン) パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛マルパイプ SS09150EL 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト。外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。
マルパイプ特性スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できます。器具などの取付け、ディスプレイの位置決めを自由にするフレーム材
注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。

仕様●目盛り:左方向●目盛有効(mm):150 全長(mm)210 肉厚(mm)0.8 外径公差(mm)0~0.03 無地部余分(mm)30×2 外径(mm)9 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83828178 SS09150EL
4,510
4,298
4,728 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする