パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛マルパイプ SS10300ER
パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト。外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。
マルパイプ特性スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できます。器具などの取付け、ディスプレイの位置決めを自由にするフレーム材
注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。
仕様●目盛り:右方向●目盛有効(mm):300
全長(mm)360
肉厚(mm)0.8
外径公差(mm)0~0.03
無地部余分(mm)30×2
外径(mm)10
内容量1個