マルパイジョン(同径) ネジ穴加工 120~121,123~125,220~228 PJ225

マルパイジョン(同径) ネジ穴加工 120~121,123~125,220~228 PJ225 三好キカイ(旧:三好パイジョン) マルパイジョン(同径) ネジ穴加工 120~121,123~125,220~228 PJ225 三好キカイ(旧:三好パイジョン) マルパイジョン(同径) ネジ穴加工 120~121,123~125,220~228 PJ225 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。
特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。
スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。
繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。
5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。
応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に
パイジョンとアルミフレームとの組合せに

仕様形状記号:225 形状ネジ穴加工 Φd13 ΦD122 寸法E14 締付ねじM4 寸法L23 寸法M12 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83828634 PJ225
1,720
1,634
1,797 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする