曜日別特売

CAMDENBOSS パイロットランプ, 6V, 赤, 実装ホールサイズ:6.4mm, IND515205-640-T/RD

CAMDENBOSS パイロットランプ, 6V, 赤, 実装ホールサイズ:6.4mm, IND515205-640-T/RD - CAMDENBOSS

固定ナット、ワッシャ. フィラメントインジケータ. 色付きの7 mm拡散ポリカーボネートレンズ ニッケルめっき黄銅ベゼル 6、14、28 Vタイプ フィラメント想定寿命 - 5000時間(6 Vタイプでは20000時間)

仕様
定格電圧 = 6V
ライト出力色 = 赤
実装ホールサイズ = 6.4mm
終端タイプ = リードワイヤ
ベゼルスタイル = 突起
ベゼル色 = クロム
定格電流 = 40mA
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83824328IND515205-640-T/RD
オープン
729
802(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする