曜日別特売

CAMDENBOSS パイロットランプ, 240V, 緑, 実装ホールサイズ:10mm, IND580405-240-T/GRN

CAMDENBOSS パイロットランプ, 240V, 緑, 実装ホールサイズ:10mm, IND580405-240-T/GRN - CAMDENBOSS

10 mm取り付けネオンインジケータ. 12.5 mmクリップオンカラー拡散ポリカーボネートレンズ 低プロファイルレンズ スナップイン式なので固定用の金具不要 230 Vタイプは200-250 Vac電源に適合

仕様
定格電圧 = 240V
ライト出力色 = 緑
実装ホールサイズ = 10mm
終端タイプ = リードワイヤ
ベゼルスタイル = 突起
定格電流 = 800μA
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83819315IND580405-240-T/GRN
オープン
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする