曜日別特売

Carlo Gavazzi ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:530 V ac パネルマウント, RA4825-D12

Carlo Gavazzi ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:530 V ac パネルマウント, RA4825-D12 - CARLO GAVAZZI

Carlo Gavazzi RA2 / RA4シリーズゼロスイッチング。Carlo Gavazzi RA2シリーズのゼロスイッチングソリッドステートリレーは、性能や信頼性を損なうことなく、コンパクトなソリューションを提供します。ゼロスイッチング機能を備えた 2 極 AC ソリッドステートリレー 抵抗 / 誘導AC負荷に最適 銅直接接合( DCB )テクノロジー LED状態表示

仕様最大負荷電流 = 25 A、取り付けタイプ = パネルマウント、最大負荷電圧 = 530 V ac、最小負荷電圧 = 42 V ac、最小電圧制御 = 3 V dc、スイッチングタイプ = ゼロ、電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc、最小負荷電流 = 150 mA、極数 = 1、ターミナルタイプ = ねじ、出力装置 = バリスタ、リレータイプ = ソリッドステートリレー、最大ターンオン時間 = 1秒V ac、寸法 = 44.5 x 57.8 x 24.5mm、高さ = 24.5mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83830628RA4825-D12
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする