最大負荷電流 = 23 A 取り付けタイプ = パネルマウント 最大負荷電圧 = 275 V ac 最小負荷電圧 = 12 V ac 最大電圧制御 = 32 V dc スイッチングタイプ = ゼロクロス 電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc 範囲 = celpac Ready to use 極数 = 1 ターミナルタイプ = ねじ 出力装置 = Triac リレータイプ = 単相ソリッドステート接触器 シリーズ = SUL8-SUM8ms 寸法 = 91 x 22.5 x 73.5mm 動作温度 Max = +80℃