Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:510 V rms パネルマウント, SO865070

Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:510 V rms パネルマウント, SO865070 - CELDUC

EN60947-4-3、EN60950。単相ソリッドステートリレー、SO8シリーズ。ほとんどの負荷に適した同期ソリッドステートリレーです。干渉に対する高い耐性を実現する入力(transil)及び出力(VDR)向けの電圧保護機能を備えています。広い制御範囲: 調整された制御電流で3 → 32 V dcです。緑色LEDによる入力表示があります。ソリッドステートリレーは、ヒートシンクの上に取り付ける必要があります。

仕様最大負荷電流 = 60 A、取り付けタイプ = パネルマウント、最大負荷電圧 = 510 V rms、最小負荷電圧 = 24 V ac、最小電圧制御 = 3.5 V dc、スイッチングタイプ = ゼロクロス、電圧制御範囲 = 3.5 → 32 V dc、範囲 = okpac、極数 = 1、ターミナルタイプ = ねじ、出力装置 = トライアック、リレータイプ = 単相ソリッドステートリレー、最大ターンオン時間 = 10ms、寸法 = 58.5 x 45 x 30mm、奥行き = 45mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83832466SO865070
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする