Eaton 管ヒューズ 60A 27 x 140mm 250 V dc, 600V ac (タイムラグ) FRS-R-60

Eaton 管ヒューズ 60A 27 x 140mm 250 V dc, 600V ac (タイムラグ) FRS-R-60 - EATON(イートン)

Cooper Bussmann FRS-Rシリーズ. Cooper Bussmann時間遅延ヒューズFRS-Rシリーズの業務用製品です。 このヒューズは、モータ過負荷、漏電、短絡に対する保護を提供します。. 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ さまざまな定格電流で使用可能

仕様
定格電流 = 60A
ヒューズサイズ = 27 x 140mm
溶断速度 = T
定格電圧 = 250 V dc, 600V ac
ULクラス = RK5
電流(A)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83833787FRS-R-60
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする