Eaton Bussmann シリーズ 低ピークカートリッジヒューズ LP-CC. Eaton Bussmann シリーズクラス CC カートリッジヒューズは、究極の保護を実現し、電流制限機能を備えており、時間遅延又は速断型ヒューズが必要な場合に使用できます。ほとんどの保護要件を満たす、省スペースで汎用性を備えるため、優れたパフォーマンスを実現しています。Cooper Bussmann LP-CC シリーズのカートリッジヒューズを使用することで、アップグレード時に既存のヒューズ在庫を最大 33% 削減できます。. 特長. 200 kA の遮断定格は NEC セクション 110.9 に準拠します。 このシリーズはプロ仕様です 高速、短絡保護、デュアル素子、時間遅延性能により、このヒューズは、優れた保護性能を発揮します 一貫した : の許容比率を実現し、選択の幅を大幅に広げます。 時間遅延機能により、不意のヒューズ開口を避けます。 ショート状態での高レベルの電流制限と迅速な応答を実現します コンパクトサイズで高耐久性. カートリッジヒューズはどのように機能しますか. カートリッジヒューズには、回路に過剰な電流が流れると溶けるワイヤが含まれています。ワイヤが溶けた場合、回路が遮断され、損傷を防止します。これは、多くの場合、バーンアウト又はヒューズが飛ぶと表現されます。簡単に言えば、ヒューズが飛ぶと、回路が遮断されます。ヒューズが飛んだ後に回路を回復させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。. カートリッジヒューズを使用する理由は?. カートリッジヒューズは、短絡や過電流から電子機器を保護するための比較的安価な方法です。カートリッジヒューズは、回路のバーンアウトや遮断が発生しても、燃えたり、アークやガスが発生しないため、非常に安全です。また、処理速度も非常に速く、ほぼ瞬時に反応します。