曜日別特売

Eaton 管ヒューズ 25A 14 x 51mm 690V ac C14G25

Eaton 管ヒューズ 25A 14 x 51mm 690V ac C14G25 - EATON(イートン)
仕様
ヒューズサイズ = 14 x 51mm
定格電圧 = 690V ac
本体材質 = セラミック
アプリケーションカテゴリ = gG - gL
電流(A)25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83832999C14G25
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする